外径A(Φmm)32
寸法E(Φmm)14.5
寸法F(mm)6.5
寸法G(mm)-
寸法L(mm)12.7
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)32.7
常用トルク(N・m)4.5
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
許容偏心(mm)2.5
材質(本体)A2017
質量(g)50
タイプセットスクリュー
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)14
最大トルク(N・m)9
慣性モーメント(kg・m2)9.5×10-6
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)280
ねじ締付トルク(N・m)7