カプリコン MOLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)38.2 注文コード37526176 品番MOL-50-15×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,160
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど153種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)50 寸法E(Φmm)23 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)- 寸法L(mm)17 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)38.2 常用トルク(N・m)18 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)3.5 材質(本体)A2017 質量(g)150 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)20 最大トルク(N・m)36 慣性モーメント(kg・m2)6.7×10-5 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)820 ねじ締付トルク(N・m)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37526176 MOL-50-15×20 07217761 MOL-50-15-20 カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 9,398 税込10,338 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする