カプリコン MOSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)7 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)27.2 注文コード37527384 品番MOS-25C-7×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,830
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど72種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)25 寸法E(Φmm)14 寸法F(mm)4 寸法G(mm)9 寸法L(mm)8 軸穴径D1(Φmm)7 軸穴径D2(Φmm)7 全長W(mm)27.2 常用トルク(N・m)1.2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)A2017 質量(g)24 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)2.4 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-6 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)85 ねじ締付トルク(N・m)1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37527384 MOS-25C-7×7 07218872 MOS-25C-7-7 カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 3,198 税込3,518 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする