外径A(Φmm)20寸法E(Φmm)10寸法F(mm)3.5寸法G(mm)6.5寸法L(mm)7軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)8全長W(mm)22.1常用トルク(N・m)0.7許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)1.3材質(本体)A2017質量(g)13種類オルダムタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)1.4慣性モーメント(kg・m2)7.4×10-7ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)93ねじ締付トルク(N・m)1