NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MOPシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
8
5
6
8
10
11
12
14
軸穴径D2(Φmm)
8
5
6
8
10
11
12
14
外径A(Φmm)
25
20
25
32
全長W(mm)
27.2
22.1
27.2
33.3
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37528041
品番
MOP-25C-8-8
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径A(Φmm)
25
寸法E(Φmm)
14
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
9
寸法L(mm)
8
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
27.2
常用トルク(N・m)
1.2
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
1.5
材質(本体)
A2017
質量(g)
24
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
10
最大トルク(N・m)
2.4
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.2×10
-6
ねじ寸法M
M3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
140
ねじ締付トルク(N・m)
1.5