※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
クッション・ロッド先端金具・ストローク
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
75
注文コード
37528496
品番
CM2E40TF-75AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,830
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
ロッド先端金具
(-) オプションなし
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード