曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
全6種類を絞り込む
クッション
ロッド先端金具
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528478CM2E40TF-75Z(-) ラバークッション(-) オプションなし75
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528487CM2E40TF-150Z(-) ラバークッション(-) オプションなし150
11,330
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528505CM2E40TF-75Z-W(-) ラバークッション(W) 2山ナックルジョイント75
12,570
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528514CM2E40TF-250AZ-V(A) エアクッション(V) 1山ナックルジョイント250
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528496CM2E40TF-75AZ(A) エアクッション(-) オプションなし75
11,830
取扱い終了
返品不可
37528523CM2E40TF-735AZ(A) エアクッション(-) オプションなし735
22,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする