曜日別特売
CM2E40TF-75Z-W CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF) SMC 37528505

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)75
クッション(-) ラバークッション
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
内容量1個注文コード37528505品番CM2E40TF-75Z-W
参考基準価格(税別)¥12,570販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイントストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする