曜日別特売
CM2E40TF-735AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF) SMC 37528523

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2E40TF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個クッション(A) エアクッションロッド先端金具(-) オプションなしストローク(mm)735注文コード37528523品番CM2E40TF-735AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,220
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションロッド先端金具(-) オプションなしストローク(mm)735形式(-) 空気圧タイプねじの種類(TF) G磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする