外径A(Φmm)16.5
寸法B(mm)14.5
寸法E(Φmm)9
寸法F(mm)3.3
寸法G(mm)4.6
寸法L(mm)9
軸穴径D1(Φmm)5
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)31.5
常用トルク(N・m)0.9
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)A2017相当
質量(g)12
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)6
最大トルク(N・m)1.8
慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-7
ねじ寸法MM2.5
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
静的ねじりばね定数(N・m/rad)400
軸方向変位(mm)±0.3
ねじ締付トルク(N・m)1