外径A(Φmm)24.5
寸法B(mm)24
寸法E(Φmm)16
寸法F(mm)4.5
寸法G(mm)7.5
寸法L(mm)13
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)7
全長W(mm)42
常用トルク(N・m)2
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.1
材質(本体)A2017相当
質量(g)30
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)4
慣性モーメント(kg・m2)6.5×10-7
ねじ寸法MM3
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
静的ねじりばね定数(N・m/rad)900
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)2