カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37529965 品番 MKM-25C-8-10
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径A(Φmm)24.5 寸法B(mm)24 寸法E(Φmm)16 寸法F(mm)4.5 寸法G(mm)7.5 寸法L(mm)13 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)42 常用トルク(N・m)2 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.1 材質(本体)A2017相当 質量(g)30 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)10 最大トルク(N・m)4 慣性モーメント(kg・m2)6.5×10-7 ねじ寸法MM3 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 静的ねじりばね定数(N・m/rad)900 軸方向変位(mm)±0.5 ねじ締付トルク(N・m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする