外径A(Φmm)39.5
寸法B(mm)39.5
寸法E(Φmm)27
寸法F(mm)6
寸法G(mm)13
寸法L(mm)16.5
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)15
全長W(mm)62
常用トルク(N・m)12
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017相当
質量(g)120
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)19
最大トルク(N・m)24
慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-5
ねじ寸法MM5
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6800
軸方向変位(mm)±0.7
ねじ締付トルク(N・m)7