カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37530044 品番 MKM-40C-H-15-16
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
外径A(Φmm)39.5 寸法B(mm)39.5 寸法E(Φmm)27 寸法F(mm)6 寸法G(mm)13 寸法L(mm)16.5 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)62 常用トルク(N・m)12 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017相当 質量(g)120 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)19 最大トルク(N・m)24 慣性モーメント(kg・m2)2.9×10-5 ねじ寸法MM5 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6800 軸方向変位(mm)±0.7 ねじ締付トルク(N・m)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする