カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37530062 品番 MKM-56C-12-16
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
外径A(Φmm)56 寸法B(mm)56 寸法E(Φmm)38 寸法F(mm)8 寸法G(mm)13 寸法L(mm)20 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)70 常用トルク(N・m)20 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017相当 質量(g)250 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)30 最大トルク(N・m)40 慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-4 ねじ寸法MM6 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000 軸方向変位(mm)±0.8 ねじ締付トルク(N・m)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする