外径A(Φmm)56寸法B(mm)56寸法E(Φmm)38寸法F(mm)8寸法G(mm)19寸法L(mm)20軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)16全長W(mm)70常用トルク(N・m)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017相当質量(g)250種類ベローズタイプ最大軸穴径(mm)30最大トルク(N・m)40慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ベローズ)SUS316Ti相当静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)14