外径A(Φmm)56
寸法B(mm)56
寸法E(Φmm)38
寸法F(mm)7.5
寸法G(mm)19
寸法L(mm)20
軸穴径D1(Φmm)17
軸穴径D2(Φmm)24
全長W(mm)70
常用トルク(N・m)35
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017相当
質量(g)270
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)30
最大トルク(N・m)70
慣性モーメント(kg・m2)1.4×10-4
ねじ寸法MM6
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000
軸方向変位(mm)±0.8
ねじ締付トルク(N・m)14