外径A(Φmm)79.5
寸法B(mm)82
寸法E(Φmm)60
寸法F(mm)10.5
寸法G(mm)28.5
寸法L(mm)26
軸穴径D1(Φmm)30
軸穴径D2(Φmm)42
全長W(mm)92
常用トルク(N・m)170
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017相当
質量(g)660
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)43
最大トルク(N・m)250
慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-4
ねじ寸法MM10
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
静的ねじりばね定数(N・m/rad)63000
軸方向変位(mm)±1.2
ねじ締付トルク(N・m)65