カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37530211 品番 MKM-80C-H-35-35M
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
外径A(Φmm)79.5 寸法B(mm)82 寸法E(Φmm)60 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)28.5 寸法L(mm)26 軸穴径D1(Φmm)35 軸穴径D2(Φmm)35 全長W(mm)92 常用トルク(N・m)170 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017相当 質量(g)660 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)43 最大トルク(N・m)250 慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-4 ねじ寸法MM10 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 静的ねじりばね定数(N・m/rad)63000 軸方向変位(mm)±1.2 ねじ締付トルク(N・m)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする