カプリコン MKMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)30 軸穴径D2(Φmm)35 全長W(mm)100 注文コード37530236 品番MKM-99C-30-35M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,900
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど45種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)99 寸法B(mm)101 寸法E(Φmm)76 寸法F(mm)12 寸法G(mm)35 寸法L(mm)29 軸穴径D1(Φmm)30 軸穴径D2(Φmm)35 全長W(mm)100 常用トルク(N・m)270 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.2 材質(本体)A2017相当 質量(g)1100 種類ベローズタイプ 最大軸穴径(mm)54 最大トルク(N・m)400 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-3 ねじ寸法MM12 材質(ベローズ)SUS316Ti相当 静的ねじりばね定数(N・m/rad)111000 軸方向変位(mm)±1.2 ねじ締付トルク(N・m)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする