外径A(Φmm)63
寸法B(mm)66
寸法E(Φmm)47
寸法F(mm)8.5
寸法G(mm)22
寸法L(mm)22
軸穴径D1(Φmm)16
軸穴径D2(Φmm)25
全長W(mm)77
常用トルク(N・m)60
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.2
材質(本体)A2017相当
質量(g)370
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)34
最大トルク(N・m)120
慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-4
ねじ寸法MM8
材質(ベローズ)SUS316Ti相当
静的ねじりばね定数(N・m/rad)33000
軸方向変位(mm)±0.9
ねじ締付トルク(N・m)30