外径A(Φmm)18
寸法F(mm)4
寸法L(mm)8
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)6
全長W(mm)22
常用トルク(N・m)0.15
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
質量(g)25
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)8
最大トルク(N・m)0.3
慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-6
ねじ寸法MM2.5
材質(ベローズ)SUS316L
静的ねじりばね定数(N・m/rad)40
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1