外径A(Φmm)22
寸法F(mm)5
寸法L(mm)10
軸穴径D1(Φmm)6
軸穴径D2(Φmm)10
全長W(mm)27
常用トルク(N・m)0.35
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)SUS304
質量(g)48
種類ベローズタイプ
最大軸穴径(mm)10
最大トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-6
ねじ寸法MM3
材質(ベローズ)SUS316L
静的ねじりばね定数(N・m/rad)200
軸方向変位(mm)±0.5
ねじ締付トルク(N・m)1.5