※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSF-16-3-6.35 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530692 MSF-16-3-6.35 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530692 MSF-16-3-6.35 カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37530692

カプリコン MSFシリーズ

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37530692 品番 MSF-16-3-6.35
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
外径A(Φmm)16 寸法B(mm)12 寸法F(mm)4 寸法L(mm)8 軸穴径D1(Φmm)3 軸穴径D2(Φmm)6.35 全長W(mm)27 常用トルク(N・m)0.5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])39000 許容偏心(mm)0.2 付属品六角穴付き止めねじ 材質/仕上[ケーシング]ZDC2/カチオン電着塗装、[スリーブ]ポリウレタン/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)ZDC2 質量(g)22 種類セレーションタイプ 最大軸穴径(mm)8 最大トルク(N・m)1 慣性モーメント(kg・m2)9.0×10-7 ねじ寸法MM3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4.4 ねじ締付トルク(N・m)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
CNCのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

CNCの定期メンテナンスで交換するために購入。安価ですが問題なく使用できます。

2022-09-14
用途:
ステッピングモーター

アルミのみのタイプより明らかに振動が減りノイズも減る。CNC切削機では微細振動が問題になるが本品なら低減できる。価格は高いが使う価値あり。

1人が参考にしています
対象商品:
37531076
2021-08-10
用途:
NC機器の製作

ステッピングモーターと駆動部の接続に使ってます。他の物に比べバリエーションが多いこととコンパクトなのがいいです。使用で問題はおきておりません。

1人が参考にしています
対象商品:
37530762
2020-11-24
用途:
r/cボートのジョイントに使用
サービス業

3万以上回転でも大丈夫だつた。しかしホーローネジお1サイズ大きくして欲しい6角レンチが舐めやすい

1人が参考にしています
対象商品:
37530823
2018-12-18
用途:
シャフトの結合
不動産業

当方の目的に一致しており、また多少の軸ブレにも対応できそうなので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37530762
2019-08-07
用途:
わたあめ機の製造
その他業種

思ったよりもしっかりしており、精度耐久性ともに期待通りでした。

対象商品:
37530805
2019-05-31
用途:
モーターとギアの接続

軸穴の加工が非常に雑です。しかも、削った後の塗装もなく、まるで素人が削って出荷したような品です。

対象商品:
37530814
2016-04-07
用途:
CNCのステッピングモーターとフライス盤をつなぐ

低価格で安定しています。両サイドの穴経サイズに色々なサイズがあり助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする