ジョーマックス L070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 注文コード37533657 品番L070-S-11H7-16G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・最高回転数など198種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)34.4 寸法C(Φmm)35.1 寸法F(mm)8 寸法L(mm)19 寸法T(mm)10.7 寸法n(mm)2 キー溝D1側b(mm)4 キー溝D1側t(mm)1.8 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D2側t(mm)2.3 軸穴径D1(Φmm)11 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)50.2 常用トルク(N・m)3.6 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 許容偏心(mm)0.38 質量(kg)0.2 サイズL070 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)200 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)19 最大トルク(N・m)7.6 慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)77.7 軸穴径公差D1:H7 D2:G7 材質(スパイダー)NBR 軸方向変位(mm)0〜+1.0 ねじ締付トルク(N・m)5 スパイダタイプ1 キー溝D1側呼び寸法4×4 キー溝D2側呼び寸法5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする