NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553652
品番
L075-S/SS075-S-SPDR
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
17.5
常用トルク(N・m)
8.4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
241
タイプ
1
材質(スパイダー)
NBR
色(スパイダー)
黒色
寸法C(Φmm)
44.5
寸法E(mm)
-
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
11.2
適合サイズ
L075