寸法A(Φmm)53.6
寸法B(Φmm)69.9
寸法F(mm)11.2
寸法G(mm)25.4
寸法H(mm)21.1
寸法L(mm)20.8
寸法e(Φmm)29.5
寸法n(mm)3
寸法t(mm)25.4
キー溝D1側b(mm)6
キー溝D1側t(mm)2.8
キー溝D2側b(mm)8
キー溝D2側t(mm)3.3
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)24
全長W(mm)67.1
常用トルク(N・m)38
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])9200
許容偏心(mm)0.7
質量(kg)0.52
サイズLS090
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)520
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
最大トルク(N・m)76
慣性モーメント(kg・m2)2.7×10-4
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)540
軸穴径公差D1:H7 D2:F30
軸方向変位(mm)0〜+0.7
ねじ締付トルク(N・m)7
キー溝D1側呼び寸法6×6
キー溝D2側呼び寸法8×7