寸法A(Φmm)64.5
寸法B(Φmm)81
寸法F(mm)11.2
寸法G(mm)35.6
寸法H(mm)30.7
寸法L(mm)26.9
寸法e(Φmm)35.6
寸法n(mm)3
寸法t(mm)35.6
キー溝D1側b(mm)6
キー溝D1側t(mm)2.8
キー溝D2側b(mm)8
キー溝D2側t(mm)3.3
軸穴径D1(Φmm)20
軸穴径D2(Φmm)30
全長W(mm)89.4
常用トルク(N・m)63
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])7700
許容偏心(mm)0.7
質量(kg)0.91
サイズLS099
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)910
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)30
最大トルク(N・m)125
慣性モーメント(kg・m2)7.5×10-4
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)830
軸穴径公差D1:H7 D2:F105
軸方向変位(mm)0〜+0.7
ねじ締付トルク(N・m)16
キー溝D1側呼び寸法6×6
キー溝D2側呼び寸法8×7