LS099-22H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554876 LS099-22H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554876 LS099-22H7-28H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37554876

ジョーマックス インシアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)22 軸穴径D2(Φmm)28 サイズLS099 注文コード37554876 品番LS099-22H7-28H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど454種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)64.5 寸法B(Φmm)81 寸法F(mm)11.2 寸法G(mm)35.6 寸法H(mm)30.7 寸法L(mm)26.9 寸法e(Φmm)35.6 寸法n(mm)3 寸法t(mm)35.6 キー溝D1側b(mm)6 キー溝D1側t(mm)2.8 キー溝D2側b(mm)8 キー溝D2側t(mm)3.3 軸穴径D1(Φmm)22 軸穴径D2(Φmm)28 全長W(mm)89.4 常用トルク(N・m)63 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])7700 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)0.91 サイズLS099 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)910 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)30 最大トルク(N・m)125 慣性モーメント(kg・m2)7.5×10-4 ねじ寸法MM8 静的ねじりばね定数(N・m/rad)830 軸穴径公差D1:H7 D2:F110 軸方向変位(mm)0〜+0.7 ねじ締付トルク(N・m)16 キー溝D1側呼び寸法6×6 キー溝D2側呼び寸法8×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする