3S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559261 3S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559261

シュアフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 軸穴径D1(Φmm)19 注文コード37559261 品番3S
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は軸穴径D1など14種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)53 寸法B(mm)30 寸法C(mm)37 寸法E(mm)- 寸法G(mm)10 寸法H(mm)25 寸法K(mm)48 寸法L(mm)21 寸法R(mm)16 寸法T(mm)10 寸法t(mm)10 軸穴径D(Φmm)下穴:6 最大:19 軸穴径D1(Φmm)19 軸穴径D2(Φmm)19 全長W(mm)52 常用トルク(N・m)6.9 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9200 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)0.26 質量(g)260 タイプセット 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)6 慣性モーメント(kg・m2)0.9×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)26.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする