4S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559277 4S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559277

シュアフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 軸穴径D1(Φmm)24 注文コード37559277 品番4S
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は軸穴径D1など14種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)63 寸法B(mm)39 寸法C(mm)43 寸法E(mm)- 寸法G(mm)17 寸法H(mm)32 寸法K(mm)58 寸法L(mm)22 寸法R(mm)19 寸法T(mm)11 寸法t(mm)17 軸穴径D(Φmm)下穴:6 最大:24 軸穴径D1(Φmm)24 軸穴径D2(Φmm)24 全長W(mm)61 常用トルク(N・m)14 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7600 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)0.45 質量(g)450 タイプセット 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)6 慣性モーメント(kg・m2)0.2×10-3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)52.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする