5S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559286

 

5S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559286
5S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559286

シュアフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード37559286品番5S
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径A(Φmm)83寸法B(mm)49寸法C(mm)61寸法E(mm)8寸法G(mm)19寸法H(mm)40寸法K(mm)75寸法L(mm)34寸法R(mm)25寸法T(mm)15寸法t(mm)3軸穴径D(Φmm)下穴:10 最大:28軸穴径D1(Φmm)28軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)71常用トルク(N・m)28許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7600許容偏心(mm)0.38質量(kg)1.04質量(g)1040タイプセット種類フランジタイプ下穴径(Φmm)10慣性モーメント(kg・m2)0.8×10-3静的ねじりばね定数(N・m/rad)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする