外径A(Φmm)102
寸法B(mm)62
寸法C(mm)64
寸法E(mm)8
寸法G(mm)22
寸法H(mm)48
寸法K(mm)95
寸法L(mm)42
寸法R(mm)28
寸法T(mm)20
寸法t(mm)6
軸穴径D(Φmm)下穴:10 最大:38
軸穴径D1(Φmm)38
軸穴径D2(Φmm)38
全長W(mm)90
常用トルク(N・m)52
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.38
質量(kg)2.03
質量(g)2030
タイプセット
種類フランジタイプ
下穴径(Φmm)10
慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)198