外径A(Φmm)117
寸法B(mm)66
寸法C(mm)71
寸法E(mm)9
寸法G(mm)26
寸法H(mm)56
寸法K(mm)111
寸法L(mm)47
寸法R(mm)33
寸法T(mm)20
寸法t(mm)8
軸穴径D(Φmm)下穴:13 最大:42
軸穴径D1(Φmm)42
軸穴径D2(Φmm)42
全長W(mm)102
常用トルク(N・m)84
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])5250
許容偏心(mm)0.51
質量(kg)2.73
質量(g)2730
タイプセット
種類フランジタイプ
下穴径(Φmm)13
慣性モーメント(kg・m2)4.3×10-3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)319