曜日別特売
8S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559313

 

8S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559313
8S シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社) 37559313

シュアフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37559313品番8S
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径A(Φmm)138寸法B(mm)75寸法C(mm)83寸法E(mm)11寸法G(mm)29寸法H(mm)64寸法K(mm)130寸法L(mm)53寸法R(mm)38寸法T(mm)23寸法t(mm)7軸穴径D(Φmm)下穴:13 最大:50軸穴径D1(Φmm)50軸穴径D2(Φmm)50全長W(mm)113常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4500許容偏心(mm)0.51質量(kg)4.21質量(g)4210タイプセット種類フランジタイプ下穴径(Φmm)13慣性モーメント(kg・m2)9.3×10-3静的ねじりばね定数(N・m/rad)499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする