外径A(Φmm)161
寸法B(mm)89
寸法C(mm)92
寸法E(mm)15
寸法G(mm)37
寸法H(mm)76
寸法K(mm)152
寸法L(mm)61
寸法R(mm)45
寸法T(mm)26
寸法t(mm)7
軸穴径D(Φmm)下穴:15 最大:55
軸穴径D1(Φmm)55
軸穴径D2(Φmm)55
全長W(mm)129
常用トルク(N・m)210
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])3750
許容偏心(mm)0.64
質量(kg)6.6
質量(g)6600
タイプセット
種類フランジタイプ
下穴径(Φmm)15
慣性モーメント(kg・m2)1.9×10-2
静的ねじりばね定数(N・m/rad)792