NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
シュアフレックスカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37559383
品番
8J
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
64
寸法K(mm)
130
軸穴径D(Φmm)
下穴:- 最大:-
質量(g)
-
タイプ
スリーブ単体
種類
関連商品
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
-