USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
この様な高価なトランスは初めて手に入れましたが、流石に手にしただけでも高級感があり眺めるだけでも満足感があり、音もどっしとしたテレビ球シングルパワーアンプとは思えない出来栄えでした。多分にこの出力トランスが音質にも貢献していると思っております。次は、プッシュプル用出力トランスが欲しくなりました。