ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37568562 品番 DF42-127
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」
92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減

外径(Φmm)127 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数(p)42 用途一般木工・集成材用 適合材一般木工・集成材 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37568571
2017-11-09
用途:
普通ですね
Kクラフト 様

新しいうちは。。。よく切れますよ。。。。。。。。。

対象商品:
37568562
2015-09-13
用途:
一般木造建築作業用
建設業・工事業

商品は、この価格ではこんなものかなって感じです。
只、サイズを165ミリを求めるつもりで、127ミリを押し間違えて仕舞いました。一応もったいないので丸ノコに付けて使用しています。
薄い分、縦引きの時に木の癖が悪いと振れやすいように感じます。
割りに楔を入れて対応しています。

で、次回は「このサイズは買わない」にチェックを入れました。

対象商品:
37568571
2013-11-12
用途:
堅木の切断(セランガンバツー)

繊維方向に対して順目直行どちらも試したが、チップの振動を受けることもなく軽く切れた。
この切れ味がどのくらい持つか? 良ければ継続買いしたいところ。

対象商品:
37568596
2013-06-06
用途:
材木の断裁
和田 様

大きな材木の、断裁に買いました、切れ味は良いです、音は前より小さくなり、満足です、もう少し価格が下がると1番良いです、初めは気をつけないと、切れ味が良すぎて、浮くので、特に注意が必要ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37568562
2014-08-15
用途:
一般材木や合板の木工切断

スリットがあるので、切れ味よく、騒音も少なめのようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする