チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ドイツファインマックス(一般木工造作用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37568614
品番
DF64-190
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」
92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
外径(Φmm)
190
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
64
用途
一般木工造作用
適合材
一般木工
RoHS指令(10物質対応)
対応