チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
ドイツファインマックス(一般木工精密造作用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37568623
品番
DF72-165
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」
92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
外径(Φmm)
165
刃数(p)
72
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
適合材
一般木工
用途
一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)
対応