シリンダー式リング錠

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37571177 品番 GR-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ピンシリンダー機構を採用した本格的な信頼性の高いリング錠です。
後輪錠:REAR TYPE

タイプリング錠 K(ブラック) キー数2本 キー方式シリンダー式 アズワン品番64-9540-59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
ママチャリの錠の交換

使用中の自転車の錠のレバーが折れ、動きも渋くなっていたので交換用に購入した。金属バンドでフレームに固定する作業はそれほど難しくはないが、自転車のフレームの太さを事前に確認し、適合するサイズのものを選ぶ必要がある。

対象商品:
37571177
2024-07-26
用途:
自転車

細かいことですが鍵を刺すミゾが若干丸く凹んでいることで鍵が入れやすくなっています
同じゴリンのリングキーでちょっとお安いものもありますが、こちらのほうが鍵を差しやすく
オススメです。

対象商品:
37571186
2023-01-16
用途:
前の鍵を紛失しましたので、交換
その他業種

取り付けも、きちっとできました、施錠もスムーズで使いやすいです。

対象商品:
37571177
2021-03-27
用途:
自転車のカギ交換
サービス業

一般の自転車店の半額以下の金額でコストパフォーマンスがとても良いです。
砂等を噛んでしまうと油等を差しても、動作が非常に悪くなります。まあ、これは構造上しょうがないですかね。

対象商品:
37571186
2018-03-18
用途:
自転車修理

720が廃番になり購入した。価格が上がったにもかかわらず、スペアキー
の数が少なくなり、カギもチープになった。本体側に付いていたセンター表示もなくなり、製品のクオリティは退化したように思う。720シルバーを再開してもらいたい。

対象商品:
37571177
2018-02-11
用途:
自転車用
サービス業

普通に使用出来てます。ホームセンターより安くて助かりました。

対象商品:
37571177
2016-03-16
用途:
交換
製造業

交換する事できちんとロック出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする