ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37573593 品番JC-006W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
太目のワイヤーを採用しています。

タイプワイヤー錠 用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも 長さ(mm)1200 ブルー キー数4本 キー方式ディンプルキー 太さ(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37573593
2026-01-12
用途:
バイクの防犯用
ARモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクの防犯用に購入しました。見た目からして頑丈で、盗難防止の抑止力として十分だと感じます。ワイヤーも太く、ガッチリとロックできるので安心感があります。
鍵穴にはスライド式のカバーが無いため防塵・防水に懸念があります。
しかし、作りはしっかりしていて、この価格帯の商品としては完成度が高いと思います。

折りたたみ可能で持ち運びしやすく、原付からバイクまで幅広く使えそうです。発送も早く、すぐに使えたのも助かりました。

耐久性はこれからですが、現時点では不満点はなく、コスパ重視で防犯対策を考えている方にはおすすめできる商品です。

対象商品:
37573593
2024-09-12
用途:
自転車盗難防止用
その他業種

カバーが付いていて傷付きにくいと思いますし、そのカバーも洗えるのでとても良いです。鍵の開け締めも滑らかです。初めて使った時、施錠したと思って自転車置き場に置いておきましたが次に乗る際、ワイヤー錠が外れてました。鍵を壊された形跡も無いので、施錠の際、カチッと音がするまで挿し込まなかった自分のミスだったと思います。盗難されませんでしたが これからはキチンと完全に挿し込んだ事を確認して使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
37573593
2024-08-28
用途:
バイクの盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

何もないよりはついてたほうがいいかと。
安いので使い捨てるつもりで使ってます。

対象商品:
37573593
2024-06-02
用途:
バイク保管用
教育・研究機関

コスパが良いと思います 自転車、バイクどちらにも使えるかと思われます ディンプルキーがポイントで、他の錠前よりセキュリティ度高めと考えています

対象商品:
37573593
2022-01-05
用途:
バイクの盗難防止
岡本商会 様

盗難強度は分からないが付けてないよりはマシかなと。切るのに多少の時間が掛かるだろうから少しでも抑止になれば良い。キーの精度は良い。ロックも穴に押し込めばキー操作無しでロック出来て使い勝手は良い。安い割には良品。

対象商品:
37573593
2020-12-26
用途:
スクーターの盗難防止
教育・研究機関

スクーターの盗難防止のために振動式の大音響アラームをつけているが、それだけだと防犯対策していないように見えるためチャレンジャーが来るので、ワイヤー錠を併用することで見た目アピール。割としっかり目に見えるし、カバー付きでホイールを傷つけない仕様であるのと、鍵がチャチでないので折れなそう。使い勝手はいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37573584
2019-12-11
用途:
スーパーカブのダブルロックとして使用しています。
運輸・通信業

値段が安いわりに作りがしっかりしていて、大変気に入っています。

対象商品:
37573593
2019-11-05
用途:
気に入ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

良いモノだと思います。
個人的にはとても気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする