アルミ Uロック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37573794 品番JC-011UL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

U字ロック。盗まれにくいディンプル式。

タイプU字ロック 用途自転車用 ガンメタ キー方式ディンプルキー 内径(mm)130×78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37573794 JC-011UL-L 29557870 FV-01 FV-01 シリコンUロック J&C FV-01 シリコンUロック J&C 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37573794 JC-011UL-L 29557888 FV-01 FV-01 シリコンUロック J&C FV-01 シリコンUロック J&C 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37573794 JC-011UL-L 29557879 FV-01 FV-01 シリコンUロック J&C FV-01 シリコンUロック J&C 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37573794 JC-011UL-L 29557861 FV-01 FV-01 シリコンUロック ブラック J&C FV-01 シリコンUロック ブラック J&C 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37573794
2018-06-12
用途:
ロック
製造業

鍵穴を上に向けると中身が移動してしまい施錠不可能になる。使用を始めてから1週間ほどで気づきましたが元々の仕様なのか壊れたのかは不明。どちらにせよとても脆弱でずさんな商品です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37573785
2016-07-03
用途:
自転車の予備錠として

盗難予防の予備錠として購入。
重量感がありますが、そのほうが効果はあるでしょう。
アルミなので実際に使った感じは安っぽさもあります。

対象商品:
37573785
2015-12-16
用途:
自転車ロック

半年使用して軽くて見た目丈夫そうに見えるので
盗難予防に効果大です。

対象商品:
37573794
2015-02-08
用途:
自転車の施錠

長所は 色がガンメタなのがいいね。 鍵も防犯性が高そうです 軽い方ではないかな? Uの部分が取れます 短所は Uの接続部分がカチャカチャする 本気出したら力で取れそうな気がしなくもない。 これが 実際どのくらいの防犯性を高めるかは不明です。価格相応かと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
37573794
2015-01-22
用途:
原付バイクの車輪にかけています

見た目がっしりとしており、いたずら防止、盗難防止等に役立っています、本体は軽く、錆びにくそうなので他の車両用に追加購入する予定です。

対象商品:
37573794
2014-10-03
用途:
自転車で使用

商品の重さは実測でU字ロックが237g(237.0g)、鍵は1つ6g(6.3g)。

U字部分は鍵を外すとまるごと外れる形式。
ロックをした状態で少しガタツキがあるが使用に支障なし。

サイズは当方のロードバイクのホイールとシートチューブの間に回って固定できて、
ちょうど良かった。

U字部分にゴムか樹脂の保護剤があると自転車のフレームに傷をつけにくく
より良かったと思うが、価格が価格なので満足。
自分でゴムチューブを通すなど工夫して使おうと考えている。

6人が参考にしています
対象商品:
37573785
2015-07-14
用途:
自転車に使用

少し重いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする