ロペ形ワイヤー錠

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37574101 品番ROPE602W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

回転リングを4リング使用した数字合わせ式ワイヤー錠です。

タイプダイヤルワイヤー錠 長さ(mm)600 スモーク ワイヤー長(mm)600 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574092
2020-12-27
用途:
小さな倉庫の施錠

ダイヤル回しには駒が小さく回しにくいが、使用には問題なく使用できました。

対象商品:
37574092
2017-12-17
用途:
自転車メンテ
製造業

表面仕上げはそれなりですが、キー部分に突起があり、回しやすくなっています。各部分の作りもしっかりしており、価格からみたら良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする