React パフォーマンス DOT4

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(0.5L) 注文コード37581695 品番63122
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高ドライ沸点で高次元の耐ベーパーロック性能を実現。
DOT4基準をはるかに上回るドライ沸点でベーパーロックを防止し、過酷な条件下でも優れたブレーキレスポンスを発揮します。

規格DOT4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37581695
2022-05-21
用途:
定期交換
製造業

ハスクバーナ指定フルードですが、気持ちブレーキのタッチが固くなったような気がします。次回もこれを使用しようと思います。

対象商品:
37581695
2021-03-11
用途:
車両メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

車検時の整備に使用しました。ペダルタッチが良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37581695
2018-12-11
用途:
バイクに使用
サービス業

定期的に交換が必要なので、キャンペーン時に予め購入します。サーキットも走りますが特に問題ありません。

対象商品:
37581695
2018-12-27
用途:
定期的なメンテナンス

DOT4の中では安価で性能も高くコストパフォーマンスは抜群だと思いずっと使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37581695
2017-04-01
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

効くペダル位置が上がった。
油圧も高くなった印象 今までよりペダル踏み剛性が上がった感じ。

対象商品:
37581695
2017-01-23
用途:
バイクのブレーキ
製造業

他と比べて無いなので、比較できませんが。それなりに良いものだと思います。

対象商品:
37581695
2016-08-01
用途:
ブレーキオイル

良いですねスピードを上げてブレーキを何回でも踏んでも逃げないですよ商業車に仕様したますパットとデスクローターも最新の状態にしています。

対象商品:
37581695
2017-02-13
用途:
車とバイクのブレーキに使用
製造業

ミニサーキットでの使用でも問題ありませんでした。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする