265879 強力防腐・防蟻剤スプレー サンデーペイント 37584626

 

265879 強力防腐・防蟻剤スプレー サンデーペイント 37584626
265879 強力防腐・防蟻剤スプレー サンデーペイント 37584626

強力防腐・防蟻剤スプレー

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オレンジ
内容量1本(400mL)注文コード37584626品番265879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。

用途
屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に
オレンジ成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプ合成樹脂
注意
※うすめ液は不要です。用具洗いはペイントうすめ液です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: 板材の防腐

でこぼこしたところや狭い隙間等刷毛では塗りにくいところの防腐に重宝。

2025-01-04
用途: 狭い場所でも便利
サービス業

洗濯のトラップ交換の時周りの木部をついでに防腐剤をしたいと思い使いました。床下に潜っての作業ですが刷毛で防腐剤を塗るより楽でした。

対象商品 : 37584601
2023-10-05
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

臭いもあまりなく使いやすいと思いました。吹き付け後の耐久性については未確認ですが期待しています。

対象商品 : 37584617
2022-09-14
用途: 木工製品の腐食防止
その他業種

防腐、防カビ、防蟻ととても木材にとってはいい。
早速施工しました。

2が参考にしています
対象商品 : 37584617
2021-10-11
用途: 天井裏の白アリ防止として使用
府中シルバー人材センター農・林・水産業

天井と壁の隙間から天井と壁材に噴射した。天井と壁の間という条件でありスプレーでの作業で助かった。

対象商品 : 37584617
2020-08-14
用途: キャンピングトレーラー下部の木材の塗装
その他業種

初心者でも使いやすく、安全に作業ができました。簡単でした。

対象商品 : 37584617
2019-06-15
用途: ウッドデッキの補修工事
髙間その他業種

デッキの裏側の塗装のために購入。はけでの上向きの作業は厳しいですが、本品は極めて容易に作業出来ました。気持ちよくスプレーし過ぎで、空になるのが早かったです。もう少し安くして欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37584617
2017-05-24
用途: トラック木材質の荷台

小規模の範囲なので 少量を探していました。下廻りからのアプローチは 手が入らない感じだったので スプレー式を購入。色付きは作業した感じが出て 無色よりは良かった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする