265565 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584635 265565 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584635 265565 強力防腐・防蟻剤 サンデーペイント 37584635

強力防腐・防蟻剤

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.7L) 注文コード 37584635 品番 265565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

木材に深く浸透して内部から白アリ防除、防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。
浸透性と薬剤効果により白アリ、キクイ虫、かび、腐敗から木材を護ります。
各種木部用塗料の下塗りとして使用できます。
安性が高く作業性に優れています。
シックハウス症候群の原因とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。

用途
屋内外木部のシロアリ除去・防虫・防カビ・防腐処理剤。
木造住宅、ログハウス、ウッドデッキなどの土台・柱下部・大引・根太・およびラティス、トレリスなどのガーデニング用木材の未塗装部分に
透明 タイプ屋内外木部用塗料 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2.1〜3.5 指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約10時間(冬期:約24時間)(20℃) 成分合成樹脂(アクリル) 主な用途屋内外木部 危険等級V 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ合成樹脂
注意
※うすめ液は不要です用具洗いはペイントうすめ液です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
木製デッキのシロアリ対策
製造業

口に垂れ防止用ベロがあれば使いやすいと思います。
容器に移す際、缶の底面まで伝わってしまいます。

対象商品:
37584696
2022-05-15
用途:
建築工事

塗りやすく、木材への浸透も良いようです、これで年数が経過して、効果が確認できれば、今後も使用したいと思います。

対象商品:
37584662
2021-02-12
用途:
木材の塗装の下地、防腐処理
その他業種

塗布し易く染み込み易い感じですあとは、外部で使用した時、どれ位効果が持続するか楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
37584644
2020-11-19
用途:
屋外仕様の木工品

以前地元のDIYショップで購入していたのですが、店頭に同一商品がどんどん無くなっています。モノタロウさんでは、ほとんどの商品が購入できますので助かっています。

対象商品:
37584635
2020-04-21
用途:
外壁に使用
サービス業

非常に使いやすい、木材への吸収が早い、女性でも簡単

対象商品:
37584766
2020-05-31
用途:
テラス作り
株式会社猪苗代ライジングサンホテル 様 (サービス業)

テラスの床材に使用しました。今回購入したブラン色より濃い色があればよかったです。

対象商品:
37584671
2019-10-28
用途:
ウッドデッキ、自転車置き場の木部の塗装
その他業種

サラサラして塗りやすい。色味がよく、よく浸透するので防腐効果に期待(^^)。

対象商品:
37584644
2018-05-23
用途:
ウッドデッキの根太の防腐用
ヘレナギター 様

ウッドデッキの板張替えの際に、根太に塗布しました。
サラサラして塗りやすく、木部に浸透しやすいですが、逆に木部表面に留まらないタイプなので、耐久性は少し不安が残ります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする