曜日別特売
254972 エコウッドカラーステイン サンデーペイント 37584915

エコウッドカラーステイン

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
マホガニー
使用場所屋内外兼用
内容量1缶(0.7L)注文コード37584915品番254972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。
木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。
ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。
長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。
溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。

用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床などマホガニー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約5成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料主な用途屋内外木部危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約7時間(冬期:約8時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約20時間(冬期:約24時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
注意
※工場塗装のフローリング材には塗れません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37584924
2023-08-29
用途: 塗装がはげてきたので補修
運輸・通信業

とても塗りやすく匂いもきつくなく乾きも早くて良かったです。

対象商品 : 37584906
2021-09-16
用途: 屋内床材への塗布
その他業種

屋内の、経年劣化で白色化した床板に塗布しました。伸びもよく、施工後の効果も実感できます。また、においも、屋内ですが気になる類のものではないと感じます。ただ、無臭ではないので、人によるところが大きいとおもいます。また利用したいと思います。

対象商品 : 68519184
2020-04-29
用途: 木製棚の塗装に
製造業

DIYで製作した木製棚の塗装に使用。天然素材配合であり、環境と人に優しい塗料を探していました。匂いも少なく、木材によく浸透しムラになりにく、素人でも簡単に塗装出来ました。大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37585046
2019-05-14
用途: 窓枠などの木部塗装
その他業種

艶があり、仕上がりが綺麗でした。余った塗料を、トタン部分に塗ったところ
意外とよかった。

対象商品 : 37584933
2015-09-07
用途: 犬小屋製作
建設業・工事業

犬にも安心な犬小屋(屋外)の塗料を探していました。
松ヤニのような匂いが天然素材油の表れとして安心できました。
粘性が少なくさらっとした塗料ですので、塗装面への伸びがよいですが、
刷毛に漬ける量に気を付けないとすぐに液ダレします。
塗料の浸透性はバッチリで、色もよく出ました。大満足です!

3が参考にしています
対象商品 : 37585021
2021-05-21
用途: 室内リフォーム
鈴木電設建設業・工事業

室内に使用するのでエコな商品なので購入しました、商品は良いと思うのですが色はチ一クにしては薄めでした、天然素材なので仕方ありませんが色々な商品で同じチ一クでも色合いの違いがだいぶ異なります、今回欲しい色ではありませんでした、いたしかゆしです

対象商品 : 68519263
2017-05-21
用途: ログハウスの天井板
その他業種

カビ止めのために、ログハウスの天井板に塗りました。高いところの作業なので、刷毛で塗るかローラーで塗るか迷っていたのですが、結局安全のためにローラーで塗りました。心配していた泡立ちもほとんどなく、とてもきれいに塗れました。臭いも一日目は結構ありましたが、二日目からはほとんど気にならなくなりました。臭いもヒバの木の臭いで、嫌な臭いではありません。

2が参考にしています
対象商品 : 68519263
2015-09-09
用途: 白木の保護に

白木の柱を洗いを掛けた後に保護の為に使用。粘度が無いので良く伸びる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする