曜日別特売
M-20 スポーツペダル wellgo(ウェルゴ) 37592432

スポーツペダル

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
内容量1組(2個)注文コード37592432品番M-20
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミボディー。アルミゲージ。

シルバー寸法(mm)101×63質量(g)238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37592432
2021-07-26
用途: 通学自転車の修理

通学自転車のペダルが壊れてしまい、購入しました。とても気に入っています。

対象商品 : 37592432
2015-08-04
用途: 趣味

価格も安く、商品もしっかりしていたため、良かったです。

対象商品 : 37592475
2014-09-12
用途: 通勤自転車用

同じメーカー「ウェルゴ」ペダルの中では軽量です。
軸受けもローラベアリング式なので後にメンテも可能で回転ロスも少ない。
以前は高価だったので二の足をふんでいましたが、今回安くなっていたので速決め。
黒っぽいフレームにはゴールドが映えました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする